Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 8.43 mm, unisoliert, abge
Artikel-Nr.:
     4502-34P8715
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     62221-1
EAN/GTIN:
     4099889614121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenkontakt, 62221-1, TE Connectivity FASTON: Ja, Anschluss an: Leiterplatte, Verbindungskapazität: Mehrfach, Bolzenbohrung: Nein, Klemmenwinkel: 90°, Beschichtungsdicke: 3,81 µm, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Zinn, Kontaktbeschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Tab, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Flachstecker, Unterbeschichtungsmaterial: Kupfer, Klemmengröße: 4,75, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Durchsteckmontage - Löten, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Leiterplattenklemmen - Leiterplattendicke (empfohlen): 1,57 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktbreite: 4,75 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktdicke: 0,51 mm, PCB Hole Diameter: 12,4 mm, Höhe über Leiterplatte: 8,43 mm, Betriebstemperaturbereich: -30-110 °C, CSA zertifiziert: Ja, Verpackungsmenge: 10000, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Länge:
8.43 mm
Material:
Messing, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
4,75 x 0,51 mm
Winkelung:
90°
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp flachsteckverbinder, leiterplattenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,99*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 1.010,02*
€ 1.201,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1.010,01*
€ 1.201,91
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1.009,99*
€ 1.201,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.