Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 8.89 mm, unisoliert, abge
Artikel-Nr.:
     4502-34P8483
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     42802-1
EAN/GTIN:
     4099889613582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
amp flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
PCB-Klemme, 42802-1, AMP PCB-Klemme, Lasche, Breite der Gegenlasche 6,35 mm, PCB-Lochdurchmesser 4,34 mm, Durchgangsloch - Schraube, Verzinnung, Keine, FASTON 250.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Länge:
8.89 mm
Material:
Messing, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
6,35 x 0,81 mm
Winkelung:
90°
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.