Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 36.96 mm, unisoliert, abg
Artikel-Nr.:
     4502-34P8479
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     41484
EAN/GTIN:
     4099889613544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
amp flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
PCB-Klemme, 41484, AMP PCB-Klemme, Lasche, Breite der Gegenlasche 6,35 mm, PCB-Lochdurchmesser 3,3 mm, Durchgangsloch - Schraube, verzinnt, keine, FASTON 250.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.005 kg
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 2 x 4 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Länge:
36.96 mm
Material:
Messing, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
6,35 x 0,81 mm
Winkelung:
45°
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Flachsteckerleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.