Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 4,75 x 0,51 mm, L 11.05 mm, unisoliert, abg
Artikel-Nr.:
     4502-34P8449
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     61914-1
EAN/GTIN:
     4099889613315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenkontakt, 61914-1, TE Connectivity FASTON: Ja, Leiterplattenklemmen - Befestigungsart: Bolzenmontage, Anschluss an: Leiterplatte, Bolzenbohrung: Ja, Klemmenwinkel: 90°, Beschichtungsdicke: 1,01 µm, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Tab, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Flachstecker, Unterbeschichtungsmaterial: Keine, Klemmengröße: 4,75, Leiterplattenklemmen - Klemmenausrichtung: Rechter Winkel, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Schraube, Bolzendurchmesser: 5 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktbreite: 4,75 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktdicke: 0,51 mm, Höhe über Leiterplatte: 11 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-105 °C, CSA zertifiziert: Ja, Verpackungsmenge: 1000, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Tasche
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Länge:
11.05 mm
Material:
Messing, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
4,75 x 0,51 mm
Winkelung:
90°
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp flachsteckverbinder, leiterplattenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.