Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 5,21 x 0,81 mm, 0,32 bis 0,82 mm², AWG 22 bis 18, M
Artikel-Nr.:
     4502-34P8327
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     42299-2
EAN/GTIN:
     4099889623369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Schnelltrennung, 42299-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Quick Disconnect – Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Quick Disconnect – Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Quick Disconnect – Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.33 mm, Wire Size: 22 – 18 AWG, Wire Size: 0.32 – .82 mm², Quick Disconnect – Flachkontaktbreite: 5.21 mm, Quick Disconnect – Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 20000, Quick Disconnect – Verpackungsmethode: Streifen/Rolle, Leitung: Premium
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 18
Geeignet für:
5,21 x 0,81 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
15.64 mm
Leiterquerschnitt:
0,32 bis 0,82 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,98*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 1.212,00*
€ 1.442,28
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1.211,98*
€ 1.442,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.