Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, M
Artikel-Nr.:
     4502-34P8321
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     42373-2
EAN/GTIN:
     4099889623307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Schnelltrennung, 42373-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Quick Disconnect – Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Quick Disconnect – Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Quick Disconnect – Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.3 mm, Wire Size: 20 – 16 AWG, Wire Size: 0.51 – 1.31 mm², Quick Disconnect – Flachkontaktbreite: 4.75 mm, Quick Disconnect – Flachkontaktdicke: 0.51 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 24000, Quick Disconnect – Verpackungsmethode: Streifen/Rolle, Leitung: Premium
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 16
Geeignet für:
4,75 x 0,51 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
11.93 mm
Leiterquerschnitt:
0,51 bis 1,31 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.454,38*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24000 Stück
€ 1.454,41*
€ 1.730,75
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1.454,38*
€ 1.730,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.