Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess
Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess
Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess
Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess
Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess
Unisolierte Flachsteckhülse, 2,8 x 0,81 mm, 0,5 bis 1,5 mm², AWG 20 bis 16, Mess
Artikel-Nr.:
     4502-34P8257
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     160780-4
EAN/GTIN:
     4099889622775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1-1,5mm
flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
Schnelltrennung, 160780-4, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Quick Disconnect – Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Quick Disconnect – Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.25 mm, Wire Size: 16 – 20 AWG, Wire Size: 0.5 – 1.5 mm², Quick Disconnect – Flachkontaktbreite: 2.8 mm, Quick Disconnect – Flachkontaktdicke: 0.81 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 10000, Quick Disconnect – Verpackungsmethode: Streifen/Rolle, Leitung: FASTON .110
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 16
Geeignet für:
2,8 x 0,81 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
14 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 bis 1,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,98*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.