Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969442-6
Artikel-Nr.:
     4502-34P7410
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1969442-6
EAN/GTIN:
     4099889915860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 16pol
Printed Circuit Board, Economy Signal, EP 2.5 TPA Housing, 16 Pos
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
4.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 4800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.