Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 5-1123723-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P7164
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-1123723-4
EAN/GTIN:
     4099889914023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Rectangular Connectors, Economy Power, 3.96 EP HDR ASSY 4P(BLACK)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.