Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,2-0,82 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 794017-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,2-0,82 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 794017-1
Stiftkontakt, 0,2-0,82 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 794017-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6837
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794017-1
EAN/GTIN:
     4099889635089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 794017-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktherstellung: Gestanzt und geformt, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 9 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 24 - 18 AWG, Drahtgröße: 0.2 - 0.82 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.27 - 2.79 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Isolationsdurchmesser:
1,27-2,79 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,2-0,82 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06096* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 90,25*
€ 107,3975
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,25*
€ 102,6375
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,50*
€ 85,085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,42*
€ 82,6098
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.