Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 640392-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 640392-2
Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 640392-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P6834
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     640392-2
EAN/GTIN:
     4099889635065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 640392-2, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktherstellung: Gestanzt und geformt, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 9 A, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 30 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.05 -0.2 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.52 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-24
Isolationsdurchmesser:
1,52 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,2 mm²
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,20*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 220,20*
€ 262,038
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 218,10*
€ 259,539
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 210,80*
€ 250,852
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 206,50*
€ 245,735
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 203,20*
€ 241,808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.