Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 640392-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 640392-1
Buchsenkontakt, 0,05-0,2 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, 640392-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6832
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     640392-1
EAN/GTIN:
     4099889635041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 640392-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktherstellung: Gestanzt und geformt, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 9 A, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 30 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.05 - 0.2 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.52 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-24
Isolationsdurchmesser:
1,52 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,2 mm²
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,20*
€ 710,668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,20*
€ 694,008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,20*
€ 655,928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,90*
€ 638,911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,50*
€ 601,545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.