Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,05-0,33 mm², AWG 30-22, Crimpanschluss, 61173-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,05-0,33 mm², AWG 30-22, Crimpanschluss, 61173-4
Buchsenkontakt, 0,05-0,33 mm², AWG 30-22, Crimpanschluss, 61173-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P6704
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     61173-4
EAN/GTIN:
     4099889634723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 61173-4, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Prüfstrom: 3 A, Betriebsspannung: 250 VAC, Isolierwiderstand: 500, Kontaktform: Rund, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 30 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.05 - 0.33 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.02 - 1.91 mm, Gesamtlänge: 18.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-22
Isolationsdurchmesser:
1,02-1,91 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,33 mm²
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.