Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,52-2,08 mm², AWG 20-14, Crimpanschluss, 60619-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,52-2,08 mm², AWG 20-14, Crimpanschluss, 60619-5
Buchsenkontakt, 0,52-2,08 mm², AWG 20-14, Crimpanschluss, 60619-5
Artikel-Nr.:
     4502-34P6683
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     60619-5
EAN/GTIN:
     4099889634594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 60619-5, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktform: Rund, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 20 - 14 AWG, Drahtgröße: 0.52 - 2.08 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 3.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Isolationsdurchmesser:
3,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,52-2,08 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,87*
€ 131,9353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,16*
€ 131,0904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,75*
€ 113,9425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,16*
€ 113,2404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,21*
€ 96,6399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.