Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,2-0,82 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 60618-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,2-0,82 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 60618-5
Stiftkontakt, 0,2-0,82 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 60618-5
Artikel-Nr.:
     4502-34P6667
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     60618-5
EAN/GTIN:
     4099889634495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakt amp
Leistungskontakt, 60618-5, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktform: Rund, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 24 - 18 AWG, Drahtgröße: 0.2 - 0.82 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2.54 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Isolationsdurchmesser:
2,54 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,82 mm²
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,43*
€ 143,3117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,93*
€ 136,7667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,05*
€ 123,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,37*
€ 119,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,29*
€ 105,0651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.