Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 342376-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6635
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     342376-1
EAN/GTIN:
     4099889912715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Rectangular Connectors, COMM MATE-N-LOK CONN, 4W CIRC MNL LATCHED HSG. NATUR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,23*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.