Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, natur, 350422-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6533
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350422-1
EAN/GTIN:
     4099889911909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Rectangular Connectors, COMM MATE-N-LOK CONN, 02P CMNL HDR ASSY PC NATL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
vorverzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vorverzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.