Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, isoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18, 61
Artikel-Nr.:
     4502-34P6364
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     61291-1
EAN/GTIN:
     4099889613179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Leiterplattenkontakt, 61291-1, TE Connectivity Leiterplattenklemmen - Befestigungsart: Bolzenmontage, Anschluss an: Leitungen und Kabel, Bolzenbohrung: Nein, Klemmenwinkel: Gerade, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Vorverzinnt, Kontaktbeschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Buchse, Leiterplattenklemmen - Steckstiftdurchmesser: 2,36 mm, Leiterplattenklemmen - Klemmenausrichtung: Gerade, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, PCB Hole Diameter: 3,3 mm, Isolierungsdurchmesser der Leiterplattenklemmen (max.): 2,79 mm, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1,52-2,79 mm, Drahtgröße: 22-18 AWG, Drahtgröße: 0,3-0,9 mm², Betriebstemperaturbereich: -55-105 °C, Verpackungsmenge: 7000, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-18
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.36 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
13.97 mm
Leiterquerschnitt:
0,3-0,9 mm²
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0916*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.