Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 10.41 mm, unisoliert, gerade, 350491-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6359
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350491-1
EAN/GTIN:
     4099889613131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Leiterplattenkontakt, 350491-1, TE Connectivity Leiterplattenklemmen - Befestigungsart: Bolzenmontage, Anschluss an: Leiterplatte, Bolzenbohrung: Nein, Klemmenwinkel: Gerade, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Vorverzinnt, Kontaktbeschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Pin, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Buchse, Leiterplattenklemmen - Steckstiftdurchmesser: 2,36 mm, Klemmengröße: Miniatur, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Durchsteckmontage, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Leiterplattenklemmen - Leiterplattendicke (empfohlen): 1,6 mm, PCB Hole Diameter: 1,7-1,85 mm, Höhe über Leiterplatte: 6,22 mm, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0,25 mm, Erweiterung unter Leiterplatte: 4,07 mm, Betriebstemperaturbereich: -55-105 °C, Verpackungsmenge: 3000, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Rundstecker
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.36 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
10.41 mm
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 214.000 Stück
Mindestbestellmenge: 428 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 428 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2140 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 4280 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 214000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.