Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 11.05 mm, unisoliert, gerade, 0,3-0,9 mm², AWG 22-18,
Artikel-Nr.:
     4502-34P6343
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     350015-2
EAN/GTIN:
     4099889613018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Leiterplattenkontakte, 350015-2, AMP Leiterplattenklemmen - Befestigungsart: Bolzenmontage, Anschluss an: Leitungen und Kabel, Bolzenbohrung: Nein, Klemmenwinkel: Gerade, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Vorverzinnt, Kontaktbeschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Pin, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Buchse, Leiterplattenklemmen - Steckstiftdurchmesser: 2,36 mm, Klemmengröße: Miniatur, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 22-18 AWG, Drahtgröße: 0,3-0,9 mm², Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0,3 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -55-105 °C, Verpackungsmenge: 6000, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-18
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.36 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
11.05 mm
Leiterquerschnitt:
0,3-0,9 mm²
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,26*
€ 883,2894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,14*
€ 879,5766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 721,68*
€ 858,7992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 702,90*
€ 836,451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 673,20*
€ 801,108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.