Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,
Rundstecker, Ø 2.36 mm, L 13.97 mm, unisoliert, gerade, 0,4-0,8 mm², AWG 22-18,
Artikel-Nr.:
     4502-34P6341
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     61260-1
EAN/GTIN:
     4099889612998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
PCB-Klemme, 61260-1, AMP PCB-Klemme, Buchse, 22-18 AWG Drahtgröße, 0,3-0,9 mm² Drahtgröße, Crimpen, Vorverzinnung, Beutel/Karton, Endet an Draht & Kabel, Diskreter Draht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-18
Bauform:
gerade
Durchmesser:
2.36 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
13.97 mm
Leiterquerschnitt:
0,4-0,8 mm²
Material:
Phosphorbronze, verzinnt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,73*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16273* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 178,48*
€ 212,3912
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 177,50*
€ 211,225
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 171,31*
€ 203,8589
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 167,12*
€ 198,8728
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 162,73*
€ 193,6487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.