Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 176300-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6247
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     176300-1
EAN/GTIN:
     4099889911527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Rectangular Connectors, AMP Univ. and Power D, UNVI POWER CAP HSG 15P PNL MTG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 31.500 Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 126 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 315 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 630 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 31500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.