Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 179464-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6168
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     179464-1
EAN/GTIN:
     4099889910872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp 3 pol buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 3-polig
Rectangular Connectors, AMP Univ. and Power D, POWER DBL LOCK CAP HSG F/H 3P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 1.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 800 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.