Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,42 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 175150-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,42 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 175150-2
Stiftkontakt, 0,5-1,42 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 175150-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P6076
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     175150-2
EAN/GTIN:
     4099889633818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 175150-2, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 50 VAC, 300 VAC, Isolierwiderstand: 1000, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 12 A, Kontakttyp: Flachstecker, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Flachkontaktbreite: 1.2 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Mit, Drahtgröße: 20 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1.42 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.7 - 3.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -30 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
1,7-3,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,42 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker flachstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.