Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 755167-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 755167-000
TE Connectivity/Raychem 755167-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5821
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     755167-000
EAN/GTIN:
     4099889714814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Tinel-Lock-Adapter, 755167-000, TE Connectivity Steckbarer I/O - Zubehörtyp: Tinel-Lock-Adapter, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 14,D, Farbe: Hell, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Stromlose Vernickelung (AMS-C-26074), TE Adaptercode: 61, Adaptereingangsgröße: 6, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-9,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 4,8-7,6 mm, Salzsprühbeständigkeit: 48 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-200 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
4,8 bis 7,6 mm
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,42*
  
Preis gilt ab 350 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 70 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 175 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 350 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.