Tinel-Lock-Adapter, 694643-000, TE Connectivity Steckbarer I/O - Zubehörtyp: Tinel-Lock-Adapter, Adapterwinkel: 90, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 15,D, Farbe: Hell, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Stromlose Vernickelung (AMS-C-26074), TE Adaptercode: 40, Adaptereingangsgröße: 10, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-15,9 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,9-12,7 mm, Salzsprühbeständigkeit: 48 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-200 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Gehäusematerial: | Aluminium | Kabeldurchmesser: | 7,9 bis 12,7 mm | Orientierung: | abgewinkelt | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|