Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 734059-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 734059-000
TE Connectivity/Raychem 734059-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5442
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     734059-000
EAN/GTIN:
     4099889711301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 734059-000, Raychem Steckbarer I/O – Zubehörtyp: Tinel-Lock-Adapter, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 19,F, Farbe: Olivgrün, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3), TE Adaptercode: 40, Adaptereingangsgröße: 10, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-15,9 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,9-12,7 mm, Salzsprühbeständigkeit: 500 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-175 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
7,9 bis 12,7 mm
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.