Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 629267-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 629267-000
TE Connectivity/Raychem 629267-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5426
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     629267-000
EAN/GTIN:
     4099889711141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 629267-000, Raychem Anschlussvorrichtung enthalten: TR08AI, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 17,E, Farbe: Olivgrün, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3), TE Adaptercode: 40, Adaptereingangsgröße: 8, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-12,7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,4-10,2 mm, Salzsprühbeständigkeit: 500 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-175 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
6,4 bis 10,2 mm
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.