Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 1,5 mm², AWG 16, transparent, 35.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 1,5 mm², AWG 16, transparent, 35.5 mm
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 1,5 mm², AWG 16, transparent, 35.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-34P3876
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     486085-000
EAN/GTIN:
     4099889608922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Abbildung kann abweichen. SolderSleeve-Schirmanschluss, 486085-000, Raychem Temperaturanzeige: Nein, Solder Sleeve Shield-Terminator - Produkttyp: Schirmabschluss, Vorinstallierte Leitung, Typ: XL-Polyethylen, Vorinstallierte Führung: Ja, Führungsverseilung: Litze, Mantelaußendurchmesser: 1,5 mm, Solder Sleeve Shield-Terminator - Erweiterter Innendurchmesser (min.): 8,7 mm, Solder Sleeve Shield-Terminator - Innendurchmesser nach Verarbeitung (max.): 4,5 mm, Drahtgröße: 1,5 mm², Drahtgröße: 16 AWG, Solder Sleeve Shield-Terminator - Betriebstemperatur (max.): 125 °C, Widerstandseigenschaften: Spritzschutz, Drahttemperatur (max.): 85 °C, MIL/NAS-Spezifikation (MIL-S-83519, NAS-1747): Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
transparent
Isoliert:
Ja
Länge:
35.5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PE
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Schrumpfverbinder, Wärmeschrumpf-Verbinder, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.