Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,5 mm², AWG 20, transparent blau, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,5 mm², AWG 20, transparent blau, 16
Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,5 mm², AWG 20, transparent blau, 16
Artikel-Nr.:
     4502-34P3479
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     970677-000
EAN/GTIN:
     4099889605778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 0,5mm²
SolderSleeve-Schirmanschluss, 970677 - 000, Raychem Temperaturanzeige: Ja, Solder Sleeve Shield-Terminator - Produkttyp: Schirmabschluss, Vorinstallierte Führung: Nein, Mantelaußendurchmesser: 1,9 mm, Solder Sleeve Shield-Terminator-Erweiterter Innendurchmesser (min.): 2,65 mm, Solder Sleeve Shield-Terminator-Innendurchmesser nach Verarbeitung (max.): 0,5 mm, Drahtgröße: 0,5 mm², Drahtgröße: 20 AWG, Widerstandseigenschaften: Tauchschutz, Mit behördlicher Genehmigung: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
transparent blau
Isoliert:
Ja
Länge:
16.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Polyvinylidenfluorid
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Schrumpfverbinder, Wärmeschrumpf-Verbinder, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.