Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 204873-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 204873-4
Stiftkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 204873-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P1724
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     204873-4
EAN/GTIN:
     4099889633337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Schaltschrankkontakte, 204873-4, TE Connectivity Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kontakt-Entnahmeausführung: Entriegelung hinten, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontakttyp: Stift, Kontaktgröße von Steckverbindern für Schaltschrankanwendungen: 22, Kontaktausführung von Steckverbindern für Schaltschrankanwendungen: Standard, Kontaktlänge: 16.64 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Arretierklammer, Drahtgröße: 0.12 -0.4 mm², Kontaktfarbencode: Braun/Gelb/Gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,12-0,4 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.