Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Crimpanschluss, 206500-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Crimpanschluss, 206500-
D-Sub Stecker, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Crimpanschluss, 206500-
Artikel-Nr.:
     4502-34P1370
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     206500-4
EAN/GTIN:
     4099889782394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage, 206500-4, TE Connectivity Produkttyp: Steckverbinder, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, D-Sub-Außengehäusegröße: 2, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 26, Netz-/Signal-/Koax-Kombination: Nein, D-Sub-Steckverbinder-Einsatzanordnung für die Gehäusemontage: MS18274-2, Nichtmagnetisch: Ja, Kontakttyp: Stecksockel, Kontakttyp: Stift, D-Sub-Kontaktgröße: 22, Kontaktnennstrom (max.): 5 A, Montagebohrungsdurchmesser: 3.05 mm, Raster: 2.29 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 125 °C, ULTRA-LITE-Steckverbinder: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.29 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.