Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 724837-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 724837-000
TE Connectivity/Raychem 724837-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P1252
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     724837-000
EAN/GTIN:
     4099889708875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Backshell-Adapter, 724837-000, Raychem Der 724837-000 ist ein Schrumpfschlauch-Backside. Dieses Produkt ist für den Anschluss einer wärmeschrumpfenden Muffe mit Lippe an einen Steckverbinder vorgesehen. Features * Mehrere Konfigurationen * Einfache Installation * Hochzuverlässige Lösungen * Einfache und schnelle Terminierungslösungen * Bietet individuelle oder umfassende 360°-Abschirmung gegen EMI/RFI-Störungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kontaktanschluss:
Kabelanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 375 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 750 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.