Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, Ø 21 mm, (H) 24.5 mm, für Kippschalter, WD1911J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, Ø 21 mm, (H) 24.5 mm, für Kippschalter, WD1911J
Kappe, Ø 21 mm, (H) 24.5 mm, für Kippschalter, WD1911J
Artikel-Nr.:
     4502-34G9874
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WD1911J
EAN/GTIN:
     4099889329100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
panasonic kippschalter
hebelschalter
EP rubber cap, Black, 0°C to +40°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 mm
Geeignet für:
Kippschalter
Höhe:
24.5 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,89*
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 289,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.