Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, Ø 18 mm, (H) 24.5 mm, rot, für Kippschalter, WD1811RJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, Ø 18 mm, (H) 24.5 mm, rot, für Kippschalter, WD1811RJ
Kappe, Ø 18 mm, (H) 24.5 mm, rot, für Kippschalter, WD1811RJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9869
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WD1811RJ
EAN/GTIN:
     4099889329056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
panasonic kippschalter
hebelschalter
Silicon rubber cap, Red, -25°C to +85°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
rot
Geeignet für:
Kippschalter
Höhe:
24.5 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,40*
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.