Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter T415N-SULF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter T415N-SULF
Kippschalter T415N-SULF
Artikel-Nr.:
     4502-34G9444
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T415NSULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 4polig ein ein
hebelschalter
Toggle Switch-T15-Serie, 4-pole, ON-ON, Screw terminal, Cadmium free
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.057 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,96*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 425,23*
€ 506,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.