Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 15 A/250 VAC, T115ESULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 15 A/250 VAC, T115ESULCSAFJ
Kippschalter, 1-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 15 A/250 VAC, T115ESULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9396
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T115ESULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter
T-15 series switches - Toggle type
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,62*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 17,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 272,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.