Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXT630124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXT630124
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXT630124
Artikel-Nr.:
     4502-34G7656
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT630124
EAN/GTIN:
     4099891028336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXT630124, Panasonic Steckverbinder, F4S, Header, 0,40 mm Raster, 30 Kontakte. Features * Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein ausgezeichnetes Gefühl für das Stecken und Lösen der Verbindung zu gewährleisten * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte wie Mobiltelefone, digitale Fotokameras und digitale Videokameras
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.369,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,78977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.513,91*
€ 2.991,5529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.486,16*
€ 2.958,5304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.430,69*
€ 2.892,5211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.378,64*
€ 2.830,5816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.369,31*
€ 2.819,4789
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXT530124
ab € 2.371,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.