Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 34-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT534124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 34-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT534124
Steckverbinder, 34-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT534124
Artikel-Nr.:
     4502-34G7638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT534124
EAN/GTIN:
     4099891028237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXT534124, Panasonic Steckverbinder, F4S, Buchse, 0,40 mm, Raster, 34 Kontakte. Features * Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein ausgezeichnetes Gefühl für das Stecken und Lösen der Verbindung zu gewährleisten * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte wie Mobiltelefone, digitale Fotokameras und digitale Videokameras
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
5 A
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.584,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,86166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.816,10*
€ 3.351,159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.784,72*
€ 3.313,8168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.689,86*
€ 3.200,9334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.602,14*
€ 3.096,5466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.584,98*
€ 3.076,1262
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXT634124
ab € 2.597,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.