Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 22-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT322124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 22-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT322124
Steckverbinder, 22-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT322124
Artikel-Nr.:
     4502-34G7587
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT322124J
EAN/GTIN:
     4099891028008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 22-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXT322124J
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
22-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.302,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2.302,81*
€ 2.740,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2.302,78*
€ 2.740,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXT422124
ab € 2.090,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.