Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN450C53


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN450C53
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN450C53
Artikel-Nr.:
     4502-34G7532
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN450C530SJ
EAN/GTIN:
     4099891027780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN450C530SJ
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,67*
€ 72,1973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN350038PJ
ab € 1.525,23*
Zubehör
Panasonic
AXN350038SJ
ab € 47,48*
Zubehör
Panasonic
AXN350130PJ
ab € 1.519,96*
Zubehör
Panasonic
AXN350130SJ
ab € 47,56*
Zubehör
Panasonic
AXN350C038JJ
ab € 2.361,84*
Zubehör
Panasonic
AXN350C038PJ
ab € 1.593,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.