Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426C43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426C43
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426C43
Artikel-Nr.:
     4502-34G7497
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN426C430S
EAN/GTIN:
     4099891027438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426C430S
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN326038SJ
ab € 43,33*
Zubehör
Panasonic
AXN326130PJ
ab € 879,22*
Zubehör
Panasonic
AXN326C038JJ
ab € 1.428,72*
Zubehör
Panasonic
AXN326C038SJ
ab € 1.367,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.