Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426530
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426530
Artikel-Nr.:
     4502-34G7494
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN426530PJ
EAN/GTIN:
     4099891027407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN426530PJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 26 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,88388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 998,84*
€ 1.188,6196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 995,79*
€ 1.184,9901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 960,73*
€ 1.143,2687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 915,54*
€ 1.089,4926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 883,88*
€ 1.051,8172
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN326038SJ
ab € 43,33*
Zubehör
Panasonic
AXN326130PJ
ab € 879,22*
Zubehör
Panasonic
AXN326C038JJ
ab € 1.428,72*
Zubehör
Panasonic
AXN326C038SJ
ab € 1.367,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.