Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426430
Steckverbinder, 26-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN426430
Artikel-Nr.:
     4502-34G7493
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN426430SJ
EAN/GTIN:
     4099891027391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN426430SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 26 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Gewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN326038SJ
ab € 43,33*
Zubehör
Panasonic
AXN326130PJ
ab € 879,22*
Zubehör
Panasonic
AXN326C038JJ
ab € 1.428,72*
Zubehör
Panasonic
AXN326C038SJ
ab € 1.367,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.