Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN420330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN420330
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN420330
Artikel-Nr.:
     4502-34G7477
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN420330SJ
EAN/GTIN:
     4099891027230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN420330SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 20 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN320038PJ
ab € 808,00*
Zubehör
Panasonic
AXN320038SJ
ab € 57,91*
Zubehör
Panasonic
AXN320130PJ
ab € 807,98*
Zubehör
Panasonic
AXN320130SJ
ab € 57,93*
Zubehör
Panasonic
AXN320C038PJ
ab € 807,98*
Zubehör
Panasonic
AXN320C038SJ
ab € 57,92*
Zubehör
Panasonic
AXN320C130PJ
ab € 919,08*
Zubehör
Panasonic
AXN320C130S
ab € 251,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.