Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN416C33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN416C33
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN416C33
Artikel-Nr.:
     4502-34G7473
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN416C330SJ
EAN/GTIN:
     4099891027193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 16 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN416C330SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header mit Saugdeckel, 0,80 mm Raster, 16 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN316038PJ
ab € 727,18*
Zubehör
Panasonic
AXN316038SJ
ab € 54,19*
Zubehör
Panasonic
AXN316238SJ
ab € 54,22*
Zubehör
Panasonic
AXN316C038PJ
ab € 727,18*
Zubehör
Panasonic
AXN316C038SJ
ab € 55,69*
Zubehör
Panasonic
AXN316C238SJ
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.