Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN416330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN416330
Steckverbinder, 16-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Header, vergoldet, AXN416330
Artikel-Nr.:
     4502-34G7469
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN416330SJ
EAN/GTIN:
     4099891027155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 16 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN416330SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Header, 0,80 mm Raster, 16 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN316038PJ
ab € 727,18*
Zubehör
Panasonic
AXN316038SJ
ab € 54,19*
Zubehör
Panasonic
AXN316238SJ
ab € 54,22*
Zubehör
Panasonic
AXN316C038PJ
ab € 727,18*
Zubehör
Panasonic
AXN316C038SJ
ab € 55,69*
Zubehör
Panasonic
AXN316C238SJ
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.