Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 24-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN324038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 24-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN324038
Steckverbinder, 24-polig, 2-reihig, RM 0.8 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXN324038
Artikel-Nr.:
     4502-34G7416
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXN324038SJ
EAN/GTIN:
     4099891026622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXN324038SJ, Panasonic Steckverbinder, P8, Buchse, 0,80 mm Raster, 24 Kontakte. Features * Die Faltenbalgkontakte sind ideal für tragbare Geräte und bieten einen hohen Widerstand gegen Stürze, Stöße und gewaltsames Einsetzen und Herausnehmen * Porositätsbehandlung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit * Einfacher Sperrmechanismus Anwendungen * Industrielle Ausrüstung und digitale Geräte, wie Desktop-PC, Laptop und digitale Videokamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXN424330P
ab € 865,23*
Zubehör
Panasonic
AXN424330SJ
ab € 40,47*
Zubehör
Panasonic
AXN424530PJ
ab € 864,25*
Zubehör
Panasonic
AXN424530SJ
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.