Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK8E2026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK8E2026
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK8E2026
Artikel-Nr.:
     4502-34G7389
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK8E2026WG
EAN/GTIN:
     4099891026370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK8E2026WG
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK720327GJ
ab € 2.120,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.