Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 24-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK824145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 24-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK824145
Steckverbinder, 24-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK824145
Artikel-Nr.:
     4502-34G7371
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK824145WG
EAN/GTIN:
     4099891026325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK824145WG, Panasonic Steckverbinder, P4, Header, 0,40 mm Raster, 24 Kontakte. Features * Trägt zu einer verbesserten Paarung bei * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen * Das Design erleichtert eine effiziente Montage Anwendungen * Mobile Geräte wie Mobiltelefone, digitale Fotokameras und digitale Videokameras * Board-to-Board-Verbindung in Messgeräten und Industrieanlagen * Verbrauchergeräte wie zum Beispiel Handheld-Terminals
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.120,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2.121,00*
€ 2.523,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2.120,98*
€ 2.523,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK724147G
ab € 2.363,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.